Beli exhaust fan 30 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. IMATSU Exhaust Fan Wall (Kipas Exhaust Dinding)
    Mulai

    Rp229.900

    IMATSU Exhaust Fan Wall (Kipas Exhaust Dinding)
    Deskripsi:
    Ceiling duct/ exhaust plafon/ blower plafon/ eksos plafon dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan aplikasi penggunaan, seperti di rumah, apartemen, dan kantor. Area penggunaannya meliputi kamar mandi, ruang tamu, ruang makan, tempat tidur, dan lain-lain. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp449.900

    CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Deskripsi:
    Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
  3. Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwet
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00029.01
  4. AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp5.899.900

    AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Direct-drive shutter-mount exhaust fans have few moving parts and typically require minimal maintenance. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Aluminium
    • Electrical Connection: Plug-In
    • Frame Material: Aluminium
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Motor Speed (rpm): 1050
    • Nameplate Voltage (VAC): 115
    • Phase: 1
  5. MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    The blades and housing on these fans are made from materials that will not rust or corrode when exposed to water and moisture, making the fans suitable for use in humid environments, outdoor applications, and wet areas. Direct-drive panel exhaust fans have fewer moving parts and typically require less maintenance than belt-drive panel exhaust fans. Each fan features a motor that's directly mounted on the fan shaft, which reduces friction and improves efficiency compared to a belt-drive fan.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101502
    • Assembled: Assembled
    • Blade Material: Polypropylene
    • Drive Type: Direct Drive
    • Frame Material: Fiberglass
    • Guard Type: Intake
    • Includes Drive Package with Motor: Yes
    • Method of Construction: Cast
    • Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
    • Motor Insulation: Class F
    • Mounting Orientation: Horizontal; Vertical
    • Ventilation Type: Exhaust
  6. CKE Exhaust Fan Wall Industrial
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    CKE Exhaust Fan Wall Industrial
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk : Material Blade Besi Casing Material Besi Gulungan Motor Kawat Tembaga Dapat Dipasang Pada Tembok Maupun dengan Pipa Hemat Listrik Pelindung Jaring Depan dan BelakangDrum fan/ blower tabung/ blower gedung/ eksos drum memiliki kapasitas udara yang besar, hemat energi, tidak berisik, dan stabil, sehingga cocok digunakan untuk keperluan sirkulasi udara di pabrik, workshop, gudang, rumah sakit, lab, dan tempat publik. Instalasi dapat dilakukan di dinding maupun ke pipa. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  7. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  8. SEKAI Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

    SEKAI Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI WEF 890 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust Dinding 20cm (8inchi)- Daya : Out. 25 / In. 30W- Daya Sedot : 5.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan plasticbody- Ukuran Pemasangan 24.0x24.0 (cm)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
  9. Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Exhaust dinding Panasonic ini berfungsi untuk mengatur ventilasi udara di ruangan. Hembusan udaranya halus, cara pemasangannya di dinding sederhana dan mudah, motor dengan teknologi baru yang ringan, aman dan lebih tahan lama.
  10. KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp389.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
  11. KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.099.900

    KDK Kipas Exhaust Industri (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
    atribut:
    • Power (W): 74
    • Speed (rpm): 1300
    • Size Propeller (inch): 16
    • Fan Material: Metal
    • Frequency (Hz): 50
    • Noise (dB): 48.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00026.01
  12. KDK Kipas Exhaust Dinding
    Mulai

    Rp549.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding
    Deskripsi:
    - Mengatur keluar-masuk udara ruangan (in-out) - Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
  13. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp189.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruangan
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  14. KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Mulai

    Rp2.999.900

    KDK High Pressure Fan Industrial (Kipas Tekanan Tinggi Industri)
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  15. Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp399.900

    Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Panasonic FV-15TGU - Ceiling Exhaust Fan 6 inch Super Nyaman, Baling-baling lebih besar yang mampu menghasilkan hembusan angin yang lebih besar. Kerja motor dan baling-baling tidak berisik. Super Bandel, Motor menggunakan Ball-Bearing untuk mengurangi gesekan pada poros saat berputar, sehingga menjadikannya lebih tahan lama, perputaran motor lebih halus dan tidak berisik serta dilengkapi ground dan motor shaft untuk menghindari bahaya korslet.Daya : 12 WattBerfungsi membuang udara kotorHembusan udara tenangSuara motor & baling-baling halus / Low NoiseMotor dilengkapi dengan “Thermal Fuse”Cara instalasi mudah
    atribut:
    • Noise Level (dB): 45
    • Color: White Gading (Ivory White)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
    • Voltage (V/Hz): 240/50
  16. KDK Kipas Exhaust Kabinet (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp3.099.900

  17. KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    KDK Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-AAQ - Exhaust Fan Dinding 6 inchBerfungsi membuang uap air(hot shower) dan bau toilet atau kamar mandi keluar ruangan
  18. Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp839.900

    Panasonic Kipas Exhaust Sirocco (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Motor generasi terbaru yang lebih ringan,aman dan tahan lama, Panasonic FV-17CDUN - Exhaust Fan Sirocco Teknologi terbaru yang lebih efisien dan ukuran yang lebih kecil, akan tetapi memiliki kemampuan yang sama dengan motor generasi sebelumnyaPergerakan udara lebih baikAliran udara sehatDesain elegan
    atribut:
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
  19. SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp599.900

    SEKAI Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    - Industrial metal exhaust - Kuat & tahan lama dengan metalbody - Motor dengan laher/bantalan peluru - Dilengkapi grill/kawat pengaman depan dan belakang - Tidak berisik - Dilengkapi sekring pengaman - Direkomendasikan untuk : Dapur, Gudang & Bengkel, dll
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  20. Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Panasonic Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Panasonic Sirocco Exhaust Fan - FV17CU7NANH menjadi ventilasi mekanik pilihan dengan performa unggul. Suara halus dan tidak berisik. Jadikan ruangan lebih bersih dan sehat dari debu maupun aroma tak sedap lainnya.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00017.01
Daftar Harga exhaust fan 30 inch Terbaru November 2026
IMATSU Exhaust Fan Wall (Kipas Exhaust Dinding)Rp229.900
CKE Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)Rp449.900
Maspion Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp369.900
AIRMASTER FAN Kipas Exhaust Shutter (Kipas Ventilasi)Rp5.899.900
MULTIFAN Kipas Exhaust Panel (Kipas Ventilasi)Rp18.999.900
CKE Exhaust Fan Wall IndustrialRp109.900
KDK Kipas Exhaust Plafon SiroccoRp759.900
SEKAI Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)Rp299.900
Panasonic Kipas Exhaust (Kipas Ventilasi)Rp599.900
KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp389.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)